曜日別特売

高ナット(平径大(ステンレス/生地)

高ナット(平径大(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(平径大(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(平径大(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(平径大(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(平径大(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(平径大(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(平径大(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(平径大(ステンレス/生地) - 大阪魂
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
ねじ山種類
寸法S(mm)
長さL(mm)
寸法L(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691197155/8X26X501箱(25個)W5/811ウィット26-5050
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
691197243/4X32X301箱(30個)W3/410ウィット32-3030
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
691800733/8X17X301パック(1個)-------
409
450(税込)
4日以内出荷
691800823/8X17X401パック(1個)-------
719
791(税込)
4日以内出荷
691800983/8X17X501パック(1個)-------
719
791(税込)
4日以内出荷
691801253/4X32X501パック(1個)-------
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
691801347/8X35X501パック(1個)-------
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
691801431"X41X401パック(1個)-------
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
691196883/8X17X301箱(100個)W3/816ウィット17-3030
取扱い終了
返品不可
代替品有
691196973/8X17X401箱(75個)W3/816ウィット17-4040
取扱い終了
返品不可
代替品有
691197063/8X17X501箱(50個)W3/816ウィット17-5050
取扱い終了
返品不可
代替品有
691197333/4X32X501箱(15個)W3/410ウィット32-5050
取扱い終了
返品不可
代替品有
691197427/8X35X501箱(10個)W7/89ウィット3550--
取扱い終了
返品不可
代替品有
691197581"X41X401箱(12個)W18ウィット41--40
取扱い終了
返品不可
代替品有
691801075/8X26X501パック(1個)-------
取扱い終了
返品不可
代替品有
691801163/4X32X301パック(1個)-------
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691196883/8X17X30691800733/8X17X303/8X17X30 高ナット(平径大(ステンレス/生地) 大阪魂 69180073高ナット(平径大(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
691196973/8X17X40691800823/8X17X403/8X17X40 高ナット(平径大(ステンレス/生地) 大阪魂 69180082高ナット(平径大(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
719
税込791
注文コードが変更になりました
691197063/8X17X50691800983/8X17X503/8X17X50 高ナット(平径大(ステンレス/生地) 大阪魂 69180098高ナット(平径大(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
719
税込791
注文コードが変更になりました
691197333/4X32X50691801253/4X32X503/4X32X50 高ナット(平径大(ステンレス/生地) 大阪魂 69180125高ナット(平径大(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
691197427/8X35X50691801347/8X35X507/8X35X50 高ナット(平径大(ステンレス/生地) 大阪魂 69180134高ナット(平径大(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
691197581"X41X40691801431"X41X401"X41X40 高ナット(平径大(ステンレス/生地) 大阪魂 69180143高ナット(平径大(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
691801075/8X26X50421101875/8×26×505/8X26X50 高ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42110187高ナット ウィット(ステンレス)大阪魂1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
691801163/4X32X30421101963/4×32×303/4X32X30 高ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42110196高ナット ウィット(ステンレス)大阪魂1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
760:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする