大阪魂
ナイロンナット(1種)(S45C/クロメート)
材質
S45C
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69181814
M8(13X9.8)
1パック(1個)
-
-
-
1種
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69121422
M8(13X9.8)
1箱(500個)
M8
1.25
メートル並目
1種
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください