大阪魂
溝付ナット(低形(2種(S45C/生地)
材質
S45C
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69181918
M24
1パック(1個)
-
-
-
2種
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69121526
M24
1箱(40個)
M24
3
メートル並目
2種
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください