曜日別特売

ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき)

ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) - 大阪魂ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) - 大阪魂ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) - 大阪魂ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) - 大阪魂ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) - 大阪魂ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) - 大阪魂ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理SGめっき
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691832848X18X1.61パック(15個)-18-1.6-
739
729
802(税込)
翌々日出荷
6918332710X22X1.61パック(13個)-22-1.6-
673
669
736(税込)
翌々日出荷
6918334512X26X2.31パック(11個)-26-2.3-
652
649
714(税込)
翌々日出荷
6918336317X32X2.61パック(8個)-32-2.6-
1,168
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
6918337221X40X3.21パック(5個)-40-3.2-
575
569
626(税込)
翌々日出荷
6918339723.5X44X321パック(5個)-44-32-
700
699
769(税込)
翌々日出荷
6918341525.5X48X41パック(3個)-48-4-
648
639
703(税込)
翌々日出荷
691228928X18X1.61箱(1300個)-18-1.6-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912293510X22X1.61箱(800個)-22-1.6-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912295312X26X2.31箱(400個)-26-2.3-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912297817X32X2.61箱(250個)-32-2.6-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912298721X40X3.21箱(150個)M2040213.2丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912300523.5X44X321箱(130個)-44-32-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912302325.5X48X41箱(100個)-48-4-
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691228928X18X1.6691832848X18X1.68X18X1.6 ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) 大阪魂 69183284ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき)大阪魂1パック(15個)
729
税込802
注文コードが変更になりました
6912293510X22X1.66918332710X22X1.610X22X1.6 ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) 大阪魂 69183327ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき)大阪魂1パック(13個)
669
税込736
注文コードが変更になりました
6912295312X26X2.36918334512X26X2.312X26X2.3 ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) 大阪魂 69183345ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき)大阪魂1パック(11個)
649
税込714
注文コードが変更になりました
6912297817X32X2.66918336317X32X2.617X32X2.6 ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) 大阪魂 69183363ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき)大阪魂1パック(8個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
6912298721X40X3.26918337221X40X3.221X40X3.2 ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) 大阪魂 69183372ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき)大阪魂1パック(5個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
6912300523.5X44X326918339723.5X44X3223.5X44X32 ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) 大阪魂 69183397ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき)大阪魂1パック(5個)
699
税込769
注文コードが変更になりました
6912302325.5X48X46918341525.5X48X425.5X48X4 ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき) 大阪魂 69183415ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき)大阪魂1パック(3個)
639
税込703
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
633:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする