大阪魂
ワッシャー(JIS(鉄/8μクロメート)
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
22
表面処理
8μクロメート
厚さt(mm)
1.6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69183293
10X22X1.6
1パック(30個)
-
-
-
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
69122908
10X22X1.6
1箱(500個)
M10
10.5
丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください