大阪魂
ワッシャー(JIS(鉄/パーカー(黒染め))
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
78
厚さt(mm)
6
表面処理
パーカー(黒染め)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69183424
44X78X6.0
1パック(1個)
-
-
-
¥
496
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
69123032
44X78X6.0
1箱(20個)
M42
44
丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください