曜日別特売

丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)

丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(5件のレビュー)
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691230754.5X25X1.01箱(500個)1M4.525
4,098
4,508(税込)
当日出荷
6912341610.5X25X21箱(300個)2-25
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6912360812.5X18X11箱(1000個)11218
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
6912405517X30X2.01箱(400個)2M1730
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
6912432621X50X5.01箱(40個)5M2150
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
691834674.5X25X1.01パック(61個)1-25
528
519
571(税込)
当日出荷
691834764.5X30X1.61パック(32個)1.6430
529
519
571(税込)
当日出荷
691834945.5X12X3.01パック(18個)3512
465
459
505(税込)
当日出荷
691835646.5X25X0.81パック(63個)0.8625
521
519
571(税込)
翌々日出荷
691835736.5X25X1.01パック(61個)1625
528
519
571(税込)
当日出荷
691836076.5X26X2.31パック(35個)2.3626
640
639
703(税込)
当日出荷
691836438.5X22X3.01パック(30個)3-22
597
589
648(税込)
翌々日出荷
691836688.5X22X4.01パック(14個)4822
494
489
538(税込)
翌々日出荷
691836958.5X26X3.21パック(20個)3.2826
518
509
560(税込)
当日出荷
691837228.5X32X2.31パック(19個)2.3832
503
499
549(税込)
当日出荷
691837658.5X38X2.31パック(13個)2.3838
554
549
604(税込)
当日出荷
6918380810.5X25X21パック(39個)2-25
519
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
6918385310.5X30X31パック(18個)3-30
520
519
571(税込)
当日出荷
6918389611X32X4.51パック(10個)4.51032
637
629
692(税込)
当日出荷
6918392311X35X1.61パック(20個)1.61035
599
589
648(税込)
当日出荷
6918396611X60X3.21パック(5個)3.21060
550
549
604(税込)
当日出荷
6918402712.5X18X1.21パック(75個)1.21218
514
509
560(税込)
翌々日出荷
6918404512.5X18X1.61パック(67個)1.61218
563
559
615(税込)
翌々日出荷
6918408812.5X40X3.21パック(12個)3.21240
580
579
637(税込)
当日出荷
6918418513.5X30X51パック(8個)51230
596
589
648(税込)
翌々日出荷
6918421213.5X32X4.51パック(10個)4.51232
637
629
692(税込)
当日出荷
6918424613.5X45X4.51パック(6個)4.51245
579
569
626(税込)
翌々日出荷
6918425513.5X50X1.61パック(9個)1.61250
502
499
549(税込)
翌々日出荷
6918426413.5X50X51パック(4個)5-50
512
509
560(税込)
翌々日出荷
6918427314X40X4.51パック(7個)4.51240
516
509
560(税込)
翌々日出荷
6918432514.5X32X3.21パック(18個)3.21432
631
629
692(税込)
翌々日出荷
6918437714.5X40X3.21パック(15個)3.21440
725
719
791(税込)
翌々日出荷
6918441315X30X1.01パック(40個)11430
516
509
560(税込)
翌々日出荷
6918442215X45X2.31パック(9個)2.31445
486
479
527(税込)
翌々日出荷
6918444717X30X2.01パック(30個)2-30
541
539
593(税込)
翌々日出荷
6918447417X32X5.01パック(8個)51632
510
509
560(税込)
翌々日出荷
6918449217X44X4.01パック(6個)41644
542
539
593(税込)
翌々日出荷
6918451717X45X6.01パック(4個)61645
512
509
560(税込)
翌々日出荷
6918453517X50X1.61パック(9個)1.61650
502
499
549(税込)
翌々日出荷
6918455317X55X3.21パック(5個)3.21655
550
549
604(税込)
翌々日出荷
6918458717X60X3.21パック(5個)3.21660
550
549
604(税込)
翌々日出荷
6918464818X40X4.51パック(7個)4.51640
516
509
560(税込)
翌々日出荷
6918466618X45X3.21パック(8個)3.21645
586
579
637(税込)
翌々日出荷
6918468418X52X6.01パック(3個)61652
537
529
582(税込)
当日出荷
6918469318X60X4.51パック(3個)4.51660
573
569
626(税込)
翌々日出荷
6918471821X50X5.01パック(4個)5-50
512
509
560(税込)
翌々日出荷
6918473621X60X3.21パック(5個)3.22060
550
549
604(税込)
翌々日出荷
6918477221X60X4.01パック(4個)4-60
556
549
604(税込)
翌々日出荷
6918485826X45X3.21パック(8個)3.22645
586
579
637(税込)
翌々日出荷
6918488526X55X6.01パック(3個)62655
516
509
560(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69183573
2021-01-31
用途: 組付け作業時

樹脂部品をボルト固定する際に、締め付け部分で圧力分散させて固定させたい時に使用。
このような特寸のサイズがあると、デリケートな部材の組付けには非常に効果が期待できます。0.5mm単位で良いので、厚みの選択ができるように数種類バリエーションがあると良いと思います。

対象商品 : 69183573
2019-10-05
用途: 金属以外での素材に対する広い面積での押さえに利用

バリ残りなどもなく、通常通り特に心配なく使用できます。
薄い為、M6の締め付け強度範囲にもよるかと思いますが、
当方では、あまり強い締め付けに用いていない使用目的なので、今のところ十分です。
もう少し厚めで、この価格設定でしたら、より広範囲な使用目的で性能を発揮できるかとも思います。大きさに対して薄いかなという第一印象はありました。

対象商品 : 69183476
2019-07-12
用途: 木材を使った接合時に
その他業種

このサイズはなかなかそこいらのホームセンターでは売ってないので大変重宝します。

対象商品 : 69183476
2018-09-25
用途: 回転軸の厚み出し
サービス業

探していたサイズで、大変重宝しています。数が必要なので助かります。

対象商品 : 69184255
2018-09-20
用途: ネジ閉めによる木材のへこみ防止
大学共同利用機関法人自然科学研究機構

木材の取付に使用、特段不具合も無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4264:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする