曜日別特売

丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)

丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
厚さ(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691835125.5X12X3.01パック(9個)5123-
406
399
439(税込)
翌々日出荷
6918401812.5X18X11パック(51個)12181-
579
569
626(税込)
翌々日出荷
6918413313X37X3.01パック(5個)-373-
530
529
582(税込)
翌々日出荷
691231275.5X12X3.01箱(500個)5123-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912362612.5X18X11箱(1000個)12181-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912374813X37X3.01箱(150個)M13373丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691231275.5X12X3.0691835125.5X12X3.05.5X12X3.0 丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) 大阪魂 69183512丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)大阪魂1パック(9個)
399
税込439
注文コードが変更になりました
6912362612.5X18X16918401812.5X18X112.5X18X1 丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) 大阪魂 69184018丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)大阪魂1パック(51個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
6912374813X37X3.06918413313X37X3.013X37X3.0 丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) 大阪魂 69184133丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)大阪魂1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69183512
2019-03-31
用途: 調整用

厚みのあるものを探していたので助かりました。
3mm厚さはなかなか探しても見つかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4496:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする