大阪魂
丸ワッシャー(ウィット(鉄/ジオメット)
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
26
厚さt(mm)
1.6
表面処理
ジオメット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69184964
3/8X1.6
1パック(26個)
-
-
-
¥
617
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
69124572
3/8X1.6
1箱(500個)
3/8
10.5
丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください