大阪魂
角ワッシャー(大形(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
55
厚さ(mm)
4.5
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69185007
M18X55X4.5
1パック(3個)
M18
¥
627
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
69124615
M18X55X4.5
1箱(25個)
16
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください