大阪魂
面取りワッシャー(JIS(鉄/三価ホワイト)
呼び寸法
16
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
2.6
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69185427
17X32X2.6
1パック(7個)
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
69125035
17X32X2.6
1箱(500個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください