大阪魂
亀ワッシャー(鉄/ユニクロ)
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69185454
5X20X1.0
1パック(95個)
鉄(または標準)
20
1
5
¥
561
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
69125062
5X20X1.0
1箱(1000個)
鉄(または標準)
20
1
5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください