大阪魂
ファイバーワッシャー(特寸(白)
呼び寸法
3
外径(Φmm)
8
厚さ(mm)
0.5
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69185542
3X8X0.5
1パック(187個)
ファイバー(または標準)
¥
588
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
69125157
3X8X0.5
1箱(10000個)
鉄(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください