曜日別特売

丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)

丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
230件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691253854.5X15X0.81箱(2000個)M4.5154.50.8丸ワッシャー
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
691254284.5X25X1.51箱(350個)425-1.5-
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
691256226.5X25X3.01箱(250個)625-3-
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
6912576210.5X15X11箱(1500個)1015-1-
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
6912577810.5X15X1.51箱(1500個)1015-1.5-
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
6912608513.5X28X1.51箱(400個)1228-1.5-
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
691857163.55X8X0.51パック(455個)38-0.5-
524
519
571(税込)
当日出荷
691857254.1X10X1.21パック(87個)410-1.2-
530
529
582(税込)
当日出荷
691857344.5X10X0.81パック(198個)410-0.8-
509
499
549(税込)
翌々日出荷
691857434.5X13X0.81パック(93個)413-0.8-
605
599
659(税込)
当日出荷
691857524.5X13X1.21パック(66個)-13-1.2-
581
579
637(税込)
翌々日出荷
691857684.5X13X2.01パック(33個)-13-2-
675
669
736(税込)
翌々日出荷
691857774.5X15X0.81パック(72個)-15-0.8-
553
549
604(税込)
翌々日出荷
691857864.5X18X2.51パック(15個)418-2.5-
515
509
560(税込)
当日出荷
691857954.5X20X0.81パック(49個)420-0.8-
631
629
692(税込)
当日出荷
691858044.5X22X1.51パック(29個)422-1.5-
642
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
691858134.5X25X1.51パック(22個)425-1.5-
562
559
615(税込)
当日出荷
691858225.0X8X1.01パック(83個)58-1-
511
509
560(税込)
当日出荷
691858385.45X13X11パック(93個)513-1-
525
519
571(税込)
当日出荷
691858475X13X0.81パック(102個)513-0.8-
663
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
691858565.5X13X1.21パック(66個)-13-1.2-
581
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
691858655.5X14X1.51パック(39個)514-1.5-
523
519
571(税込)
当日出荷
691858745.5X15X0.81パック(72個)515-0.8-
553
549
604(税込)
当日出荷
691858835.5X20X0.81パック(49個)520-0.8-
631
629
692(税込)
当日出荷
691858925.5X22X1.51パック(29個)522-1.5-
699
689
758(税込)
当日出荷
691859175.5X22X2.01パック(20個)-22-2-
663
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
691859266.1X11.5X11パック(47個)611.5-1-
499
489
538(税込)
翌々日出荷
691859446.3X20X1.01パック(53個)620-1-
672
669
736(税込)
当日出荷
691859536.5X13X1.21パック(66個)-13-1.2-
581
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
691859626.5X15X0.81パック(72個)615-0.8-
553
549
604(税込)
当日出荷
691859786.5X19X2.01パック(24個)-19-2-
673
669
736(税込)
当日出荷
691859876.5X22X0.51パック(55個)622-0.5-
608
599
659(税込)
翌々日出荷
691859966.5X24X1.01パック(34個)624-1-
597
589
648(税込)
翌々日出荷
691860056.5X24X1.51パック(23個)624-1.5-
583
579
637(税込)
当日出荷
691860146.5X25X3.01パック(9個)625-3-
624
619
681(税込)
当日出荷
691860236.5X38X2.01パック(7個)638-2-
721
719
791(税込)
翌々日出荷
691860327.0X20X1.01パック(45個)620-1-
607
599
659(税込)
翌々日出荷
691860488.5X13X1.21パック(66個)813-1.2-
581
579
637(税込)
翌々日出荷
691860578.5X14X1.21パック(54個)814-1.2-
565
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
691860668.5X15X0.81パック(72個)815-0.8-
553
549
604(税込)
翌々日出荷
691860848.5X24X1.01パック(34個)824-1-
597
589
648(税込)
当日出荷
691860938.5X30X4.01パック(4個)830-4-
560
559
615(税込)
翌々日出荷
691861028.5X30X5.01パック(4個)830-5-
652
649
714(税込)
翌々日出荷
691861188.5X35X3.01パック(5個)835-3-
680
679
747(税込)
翌々日出荷
691861278.5X38X2.01パック(7個)838-2-
721
719
791(税込)
翌々日出荷
691861369.3X22X1.51パック(29個)822-1.5-
587
579
637(税込)
翌々日出荷
691861459.8X35X3.01パック(4個)835-3-
588
579
637(税込)
翌々日出荷
6918615410.5X15X11パック(66個)1015-1-
725
719
791(税込)
当日出荷
6918616310.5X15X151パック(46個)1015-1.5-
580
579
637(税込)
当日出荷
6918617210.5X15X21パック(30個)1015-2-
563
559
615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 治工具の部品として
教育・研究機関

特殊な治工具の部品として使用。ワッシャーとして使わないので、寸法精度を求めていましたが、十分満足できる公差でした。

対象商品 : 69185795
2024-05-21
用途: 器具などのビスどめ

M4で十分強度があって器具の留め穴径が大きい時などに使います。

対象商品 : 69186215
2023-02-13
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

プレスの打抜き品ですが、返りバリもなく即使用できます。

対象商品 : 69186678
2021-08-05
用途: パイプエンドとして溶接
医療・福祉・介護関連業

ステンレスパイプの先が地面にめり込まないように、特寸ワッシャーを先っぽに溶接して脚として使用しています。Tig溶接の溶け込みも良く、キレイに溶接できて強度も充分です。リピート中です。

対象商品 : 69186258
2019-02-02
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

普通に使用できます。
特別に良い商品とも思いませんが、大きさや厚さなどのサイズが自由に選べるのは大変ありがたいです。

対象商品 : 69186154
2017-11-19
用途: チェーンラインの調整

チェーンラインの調整にスペーサーとして使える内Φ10mm~10.5mm、外Φ16mm以下、厚み1mm以下のワッシャーを探していました。
柔いアルミや黄銅ならこのサイズでも色々有りますが適時緩み確認や増し締めが必要な為もっと堅い素材の物を探していました。
このステンレスのワッシャーならネジに緩み留め剤を塗って締めつければ緩まなくなりそうです。
ピッタリなサイズを見つけられて安く買えて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
618:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする