大阪魂
角ワッシャー(U字 板厚2.0(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)
2
呼び寸法
16
外径(Φmm)
50
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69186915
M16X50X2.0
1パック(2個)
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
69126523
M16X50X2.0
1箱(100個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください