曜日別特売

角ワッシャー(U字 板厚3.0(ステンレス/生地)

角ワッシャー(U字 板厚3.0(ステンレス/生地) - 大阪魂
材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)3呼び寸法16外径(Φmm)50表面処理生地(または標準)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69186924M16X50X3.01パック(2個)
528
519
571(税込)
当日出荷
69126532M16X50X3.01箱(100個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69126532M16X50X3.069186924M16X50X3.0M16X50X3.0 角ワッシャー(U字 板厚3.0(ステンレス/生地) 大阪魂 69186924角ワッシャー(U字 板厚3.0(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2個)
519
税込571
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
906:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする