大阪魂
シムワッシャー(T=0.2(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
0.2
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69187082
12X25X0.2
1パック(3個)
12
¥
519
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
69126697
12X25X0.2
1箱(100個)
M12
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください