大阪魂
シムワッシャー(T=0.8(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
0.8
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69187125
13X30X0.8
1パック(3個)
12
¥
576
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
69126733
13X30X0.8
1箱(700個)
M13
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください