大阪魂
8ロックワッシャー(ステンレス/ブラック)
表面処理
BK(SUS黒染め)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び寸法
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69187152
17X32X3.0
1パック(3個)
ステンレス(303、304、XM7等)
-
3
-
-
¥
489
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
69126767
17X32X3.0
1箱(150個)
ステンレス(303、304、XM7等)
30
3
M16
17
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください