曜日別特売

ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地)

ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地) - 大阪魂ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地) - 大阪魂ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地) - 大阪魂
材質銅(CU)表面処理生地(または標準)
全6種類を絞り込む
外径D(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6918725621X40X3.01パック(1個)-40---
644
639
703(税込)
翌々日出荷
6918726523.5X44X301パック(1個)-44---
778
769
846(税込)
翌々日出荷
6918727425.5X48X41パック(1個)-48---
1,202
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
6912686421X40X3.01箱(150個)-40---
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912687323.5X44X301箱(130個)M224423.53.2丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912688225.5X48X41箱(100個)-48--丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6912686421X40X3.06918725621X40X3.021X40X3.0 ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地) 大阪魂 69187256ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地)大阪魂1パック(1個)
639
税込703
注文コードが変更になりました
6912687323.5X44X306918726523.5X44X3023.5X44X30 ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地) 大阪魂 69187265ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地)大阪魂1パック(1個)
769
税込846
注文コードが変更になりました
6912688225.5X48X46918727425.5X48X425.5X48X4 ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地) 大阪魂 69187274ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地)大阪魂1パック(1個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする