曜日別特売

S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))

S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂
材質S45C厚さt(mm)3表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6918729217X30X3.01パック(7個)-30-
461
459
505(税込)
翌々日出荷
6918730821X37X3.01パック(5個)-37-
453
449
494(税込)
翌々日出荷
6912690717X30X3.01箱(250個)M1730丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912691621X37X3.01箱(150個)M2137丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6912690717X30X3.06918729217X30X3.017X30X3.0 S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂 69187292S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂1パック(7個)
459
税込505
注文コードが変更になりました
6912691621X37X3.06918730821X37X3.021X37X3.0 S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂 69187308S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂1パック(5個)
449
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
103:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする