大阪魂
S45C 高力ワッシャー(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
材質
S45C
外径(Φmm)
56
厚さ(mm)
6
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69187344
28X56X6.0
1パック(1個)
-
-
¥
416
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
69126952
28X56X6.0
1箱(40個)
M28
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください