ワッシャー(ISO(SUS316L/生地)

ワッシャー(ISO(SUS316L/生地) - 大阪魂ワッシャー(ISO(SUS316L/生地) - 大阪魂
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691878252X5X0.31パック(127個)-----
496
489
538(税込)
翌々日出荷
6918783428X50X4.01パック(1個)-----
777
769
846(税込)
翌々日出荷
691274332X5X0.31箱(20000個)M252.20.3丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912744228X50X4.01箱(90個)----丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691274332X5X0.3691878252X5X0.32X5X0.3 ワッシャー(ISO(SUS316L/生地) 大阪魂 69187825ワッシャー(ISO(SUS316L/生地)大阪魂1パック(127個)
489
税込538
注文コードが変更になりました
6912744228X50X4.06918783428X50X4.028X50X4.0 ワッシャー(ISO(SUS316L/生地) 大阪魂 69187834ワッシャー(ISO(SUS316L/生地)大阪魂1パック(1個)
769
税込846
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする