大阪魂
ワッシャー(ISO小形(SUS316L/生地)
(1件のレビュー)
材質
SUS316L
外径D(Φmm)
4.3
表面処理
生地(または標準)
厚さt(mm)
0.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69187843
2X4.3X0.3
1パック(127個)
-
-
-
¥
557
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
69127458
2X4.3X0.3
1箱(20000個)
M2
2.2
丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください