曜日別特売

ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)

ワッシャー(JIS(SUS316L/生地) - 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS316L/生地) - 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS316L/生地) - 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS316L/生地) - 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS316L/生地) - 大阪魂
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
ねじの呼び
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691878523X8X0.51パック(91個)--8---
533
529
582(税込)
翌々日出荷
6918786815X30X2.01パック(3個)--30---
462
459
505(税込)
翌々日出荷
6918787719X36X2.51パック(2個)--36---
482
479
527(税込)
翌々日出荷
6918788623.5X44X31パック(1個)--44---
500
499
549(税込)
翌々日出荷
6918789538X68X4.01パック(1個)--68---
1,963
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
691274673X8X0.51箱(10000個)M3-83.30.5丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
6912747615X30X2.01箱(350個)-M1430152.6丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
6912748519X36X2.51箱(200個)-M1836192.6丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
6912749423.5X44X31箱(100個)--44---
取扱い終了
返品不可
6912750338X68X4.01箱(50個)M36-68385丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691274673X8X0.5691878523X8X0.53X8X0.5 ワッシャー(JIS(SUS316L/生地) 大阪魂 69187852ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)大阪魂1パック(91個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
6912747615X30X2.06918786815X30X2.015X30X2.0 ワッシャー(JIS(SUS316L/生地) 大阪魂 69187868ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)大阪魂1パック(3個)
459
税込505
注文コードが変更になりました
6912748519X36X2.56918787719X36X2.519X36X2.5 ワッシャー(JIS(SUS316L/生地) 大阪魂 69187877ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)大阪魂1パック(2個)
479
税込527
注文コードが変更になりました
6912749423.5X44X36918788623.5X44X323.5X44X3 ワッシャー(JIS(SUS316L/生地) 大阪魂 69187886ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)大阪魂1パック(1個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
6912750338X68X4.06918789538X68X4.038X68X4.0 ワッシャー(JIS(SUS316L/生地) 大阪魂 69187895ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)大阪魂1パック(1個)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする