曜日別特売

ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)

ワッシャー(JIS(SUS310S/生地) - 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS310S/生地) - 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS310S/生地) - 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS310S/生地) - 大阪魂
材質SUS310S表面処理生地(または標準)
全8種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691879658.5X18X1.51パック(6個)-18---
473
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
6918797410.5X22X151パック(4個)-22---
576
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
6918798312.5X26X21パック(2個)-26---
424
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
6918799217X32X2.01パック(1個)-32---
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
691275738.5X18X1.51箱(1500個)M8188.51.6丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912758210.5X22X151箱(500個)M102210.51.6丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912759812.5X26X21箱(300個)M12.52612.52.3丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
6912760717X32X2.01箱(250個)M1632172.6丸ワッシャー
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691275738.5X18X1.5691879658.5X18X1.58.5X18X1.5 ワッシャー(JIS(SUS310S/生地) 大阪魂 69187965ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)大阪魂1パック(6個)
469
税込516
注文コードが変更になりました
6912758210.5X22X156918797410.5X22X1510.5X22X15 ワッシャー(JIS(SUS310S/生地) 大阪魂 69187974ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)大阪魂1パック(4個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
6912759812.5X26X26918798312.5X26X212.5X26X2 ワッシャー(JIS(SUS310S/生地) 大阪魂 69187983ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)大阪魂1パック(2個)
419
税込461
注文コードが変更になりました
6912760717X32X2.06918799217X32X2.017X32X2.0 ワッシャー(JIS(SUS310S/生地) 大阪魂 69187992ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)大阪魂1パック(1個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする