曜日別特売

スプリングワッシャー(3号(鉄/ダクロ)

スプリングワッシャー(3号(鉄/ダクロ) - 大阪魂スプリングワッシャー(3号(鉄/ダクロ) - 大阪魂スプリングワッシャー(3号(鉄/ダクロ) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理ダクロ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69188367M81パック(43個)-----
453
449
494(税込)
翌々日出荷
69188376M121パック(14個)-----
471
469
516(税込)
翌々日出荷
69188385M161パック(7個)-----
445
439
483(税込)
翌々日出荷
69127975M81箱(1500個)M815.68.2(最小)2.5ばね座金(スプリングワッシャー)3号
取扱い終了
返品不可
代替品有
69127984M121箱(400個)M1221.912.2(最小)3.6ばね座金(スプリングワッシャー)3号
取扱い終了
返品不可
代替品有
69127993M161箱(200個)M1628.216.2(最小)4.8ばね座金(スプリングワッシャー)3号
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69127975M869188367M8M8 スプリングワッシャー(3号(鉄/ダクロ) 大阪魂 69188367スプリングワッシャー(3号(鉄/ダクロ)大阪魂1パック(43個)
449
税込494
注文コードが変更になりました
69127984M1269188376M12M12 スプリングワッシャー(3号(鉄/ダクロ) 大阪魂 69188376スプリングワッシャー(3号(鉄/ダクロ)大阪魂1パック(14個)
469
税込516
注文コードが変更になりました
69127993M1669188385M16M16 スプリングワッシャー(3号(鉄/ダクロ) 大阪魂 69188385スプリングワッシャー(3号(鉄/ダクロ)大阪魂1パック(7個)
439
税込483
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4115:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする