曜日別特売

SW(2号(キング(東京メタル(ステンレス/ブラック)

SW(2号(キング(東京メタル(ステンレス/ブラック) - 大阪魂
表面処理BK(SUS黒染め)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び寸法
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69188577M2.31パック(171個)ステンレス(303、304、XM7等)----
452
449
494(税込)
翌々日出荷
69128185M2.31箱(5000個)ステンレス(303、304、XM7等)4.9(最小)0.6M2.32.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69128185M2.369188577M2.3M2.3 SW(2号(キング(東京メタル(ステンレス/ブラック) 大阪魂 69188577SW(2号(キング(東京メタル(ステンレス/ブラック)大阪魂1パック(171個)
449
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする