大阪魂
SW(2号(キング(東京メタル(SUS316L/生地)
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69128343
3/4
1箱(150個)
3/4
32.7
19.5
(最小)4.8
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
69188735
0.75
1パック(2個)
-
-
-
-
-
¥
558
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください