大阪魂
歯付ワッシャー(内歯(燐青銅(PB)/ニッケル)
材質
燐青銅(PB)
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69189365
M18
1パック(3個)
-
-
-
-
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
69128973
M18
1箱(1000個)
M18
29
19
1.2
歯付き座金 内歯形
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください