SDHCメモリーカード UHS-I対応

SDHCメモリーカード UHS-I対応 - Team(チーム)

デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ

寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68086987TG032G0SD3FT32GB
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68086962TG008G0SD3FT8GB
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68086978TG016G0SD3FT16GB
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68086962TG008G0SD3FT72978003TSDHC8GIV1001TG008G0SD3FT SDHCカード UHS-1 8GB Team(チーム) 72978003SDHCカード UHS-1 8GBTeam(チーム)1枚
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68086978TG016G0SD3FT72978019TSDHC16GIV1001TG016G0SD3FT SDHCカード UHS-1 16GB Team(チーム) 72978019SDHCカード UHS-1 16GBTeam(チーム)1枚
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする