曜日別特売

USB3.0スライド式USBメモリー Blaze B05

USB3.0スライド式USBメモリー Blaze B05 - シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0スライド式USBメモリー Blaze B05 - シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0スライド式USBメモリー Blaze B05 - シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0スライド式USBメモリー Blaze B05 - シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0スライド式USBメモリー Blaze B05 - シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0スライド式USBメモリー Blaze B05 - シリコンパワー(Silicon Power)

表面はつや消し加工で傷、指紋や埃がつきにくい。片手で簡単操作可能な、スライド式USBコネクタ。USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース

インターフェイスUSB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)寸法(mm)53.9×20.0×10.0質量(g)9.2キャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降動作温度範囲(℃)0~70内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68087014SP008GBUF3B05V1K8GBブラック65-0409-73
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
68087023SP016GBUF3B05V1K16GBブラック65-0409-76
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
68087048SP064GBUF3B05V1K64GBブラック65-0409-82
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68087066SP008GBUF3B05V1D8GBネイビー65-0409-74
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68087093SP064GBUF3B05V1D64GBネイビー65-0409-83
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68087118SP008GBUF3B05V1H8GBピンク65-0409-75
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
68087127SP016GBUF3B05V1H16GBピンク65-0409-78
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
68087136SP032GBUF3B05V1H32GBピンク65-0409-81
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68087145SP064GBUF3B05V1H64GBピンク65-0409-84
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68087032SP032GBUF3B05V1K32GBブラック65-0409-79
オープン
取扱い終了
68087057SP128GBUF3B05V1K128GBブラック65-0409-85
オープン
取扱い終了
68087075SP016GBUF3B05V1D16GBネイビー65-0409-77
オープン
取扱い終了
68087084SP032GBUF3B05V1D32GBネイビー65-0409-80
オープン
取扱い終了
68087102SP128GBUF3B05V1D128GBネイビー65-0409-86
オープン
取扱い終了
68087154SP128GBUF3B05V1H128GBピンク65-0409-87
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする