USB2.0 スライド式USBメモリ

USB2.0 スライド式USBメモリ - ADATA
(1件のレビュー)

親指 1 本で簡単操作のキャップレス設計。便利なストラップホール付。

インターフェイスUSB2.0寸法(mm)60×20×9質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.x 以降, Linux 2.4.x 以降内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68087242AC008-64G-RWE64GBホワイト+ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
68087163AC008-4G-RKD4GBブラック+レッド
オープン
取扱い終了
68087172AC008-8G-RKD8GBブラック+レッド
オープン
取扱い終了
68087188AC008-16G-RKD16GBブラック+レッド
オープン
取扱い終了
68087197AC008-32G-RKD32GBブラック+レッド
オープン
取扱い終了
68087206AC008-64G-RKD64GBブラック+レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
68087215AC008-8G-RWE8GBホワイト+ブルー
オープン
取扱い終了
68087224AC008-16G-RWE16GBホワイト+ブルー
オープン
取扱い終了
68087233AC008-32G-RWE32GBホワイト+ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68087163
2018-12-20
用途: PC業務

2個購入したうち、1個が何度フォーマットしても使い物になりませんでした。機械の関係で、4Gしか使用することができないため利用しておりますが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする