曜日別特売

USB3.0 スライド式USBメモリー

USB3.0 スライド式USBメモリー - ADATAUSB3.0 スライド式USBメモリー - ADATAUSB3.0 スライド式USBメモリー - ADATAUSB3.0 スライド式USBメモリー - ADATAUSB3.0 スライド式USBメモリー - ADATAUSB3.0 スライド式USBメモリー - ADATA
(2件のレビュー)

USB3.0の高速インターフェイス親指 1 本で簡単操作のキャップレス設計。便利なストラップホール付。

寸法(mm)60×20×9質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x 以降, Linux 2.6.x 以降内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メモリー容量
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68087267AUV128-32G-RBE32GBUSB3.2 Gen1ブルー+ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68087276AUV128-64G-RBE64GBUSB3.2 Gen1ブルー+ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68087285AUV128-128G-RBE128GBUSB3.2 Gen1ブルー+ブラック
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
68087258AUV128-16G-RBE16GBUSB 3.1(USB 2.0 と下位互換性あり)ブルー+ブラック
オープン
取扱い終了
68087294AUV128-16G-RBY16GBUSB 3.1(USB 2.0 と下位互換性あり)イエロー+ブラック
オープン
取扱い終了
68087303AUV128-32G-RBY32GBUSB 3.1(USB 2.0 と下位互換性あり)イエロー+ブラック
オープン
取扱い終了
68087312AUV128-64G-RBY64GBUSB 3.1(USB 2.0 と下位互換性あり)イエロー+ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68087276
2018-06-28
用途: データの持ち運び用
有限会社ケーテック

5Gから10Gのデータの持ち運び用として購入いたしましたが、エラー。おまけにPCで認識されずダメ。交換希望で返送しましたが異常なしで送り返してきましたが、やはり同じ症状で使えない。このメーカの製品は二度と購入しない。怒

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 68087258
2018-06-30
用途: データ移動
その他業種

2個同時に購入させて頂きましたが、僅か2週間で2個とも壊れデータ消失しました。最悪な商品です。
交換等は対応して頂けるのでしょうか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする