曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ Skyhawk

内蔵ハードディスク 3.5インチ Skyhawk - SEAGATE(シーゲイト)

スマート、安全、セキュア。監視用ハードディスクドライブ。

用途SMBの監視用DVRおよびNVR内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
インターフェイス
サイズ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
キャッシュメモリ(MB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68125855ST1000VX0051TBSATA3.5インチ590064
オープン
取扱い終了
返品不可
68125873ST2000VX0082TBSATA3.5インチ590064
オープン
取扱い終了
68125898ST3000VX0103TBSATA3.5インチ590064
オープン
取扱い終了
返品不可
68125916ST4000VX0074TBSATA3.5インチ590064
オープン
取扱い終了
返品不可
68125934ST6000VX00236TBSATA3.5インチ7200256
オープン
取扱い終了
返品不可
68125952ST8000VX00228TBSATA3.5インチ7200256
オープン
取扱い終了
返品不可
68125968ST10000VX000410TBSATA3.5インチ7200256
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする