エッシェンバッハ
精密繰り出しルーペ4倍+6倍
倍率(倍)
10
トラスコ品番
835-4181
質量(g)
78
タイプ
繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×36×20
レンズサイズ(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68126677
1187
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください