プラス精密ドライバー

プラス精密ドライバー - エンジニアプラス精密ドライバー - エンジニアプラス精密ドライバー - エンジニアプラス精密ドライバー - エンジニアプラス精密ドライバー - エンジニアプラス精密ドライバー - エンジニア
(4件のレビュー)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。
細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。

用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68128147DM-21プラスNo.000018
155
139
153(税込)
当日出荷
68128156DM-22プラスNo.00021
160
159
175(税込)
当日出荷
68128165DM-23プラスNo.0022
185
179
197(税込)
当日出荷
68128174DM-24プラスNo.027
225
219
241(税込)
当日出荷
68128183DM-25プラスNo.129
230
219
241(税込)
当日出荷
68128192DM-26プラスNo.131
250
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68128156
2023-03-30
用途: スマートキーの電池交換で。
個人のお客様

ダイハツ車のスマートキーの電池交換で通常の
精密ドライバーでも一番小さいタイプより
大きい手ですと+に入らずに撃沈コースでした。
その為に購入で小さいドライバーは破損率が
高い傾向が有るので複数本購入しました。
ですが、ドライバー先端部が品質が良いので
何の苦労も無く電池交換が出来ました。

対象商品 : 68128183
2021-05-14
用途: 小型機器メンテナンス時
エヌケーエフ建設業・工事業

以前所有していた精密ドライバーの1本の先端が折れてしまい、全部交換かとがっかりしていたところに、単品で購入可能な商品があるとのことで、飛びつきました。長さの指定でちょうど良いドライバーを入手することができました。太さもちょうど良くて、使い勝手が抜群です。セットの精密ドライバーを交換したと思うと6本組セットを購入したような満足感があります。

対象商品 : 68128183
2020-11-24
用途: こねじ専用

無くしてしまい、買い足しました。
ねじを確り捕え使い易い。

対象商品 : 68128147
2020-05-31
用途: 眼鏡の調整
サービス業

眼鏡の調整に購入しました。 精密ドライバーのセットほどは必要なかったが1本だけ購入できたのでたすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする