曜日別特売

マイナス精密ドライバー

マイナス精密ドライバー - エンジニアマイナス精密ドライバー - エンジニアマイナス精密ドライバー - エンジニアマイナス精密ドライバー - エンジニアマイナス精密ドライバー - エンジニアマイナス精密ドライバー - エンジニアマイナス精密ドライバー - エンジニアマイナス精密ドライバー - エンジニア
(6件のレビュー)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。
細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。

用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68128208DM-31マイナス1×0.2mm15
150
139
153(税込)
当日出荷
68128217DM-32マイナス1.2×0.3mm15
160
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
68128226DM-33マイナス1.8×0.3mm22
175
169
186(税込)
当日出荷
68128235DM-34マイナス2.4×0.45mm28
195
189
208(税込)
当日出荷
68128244DM-35マイナス3×0.6mm29
205
199
219(税込)
当日出荷
68128253DM-36マイナス3.5×0.7mm32
240
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68128208
2023-09-06
用途: 時計メンテ
吉田時計店卸売・小売業

仕上げが出来てないので
仕上げ自分でしなくてイケナイ
若干弱いので長くは使えないだろう 安いので仕方ない

対象商品 : 68128208
2023-09-15
用途: 時計メンテ
吉田時計店卸売・小売業

三日で壊れた
接着で固定なんで使えませんし
おすすめ度0です

対象商品 : 68128208
2022-02-03
用途: 腕時計の修理
その他業種

探しに探してやっとモノタロウさんにあり、即購入しました。
やっぱりモノタロウさんですね。

対象商品 : 68128208
2021-04-22
用途: JSTのXLシリーズコネクターのピン抜き

JSTのXLシリーズコネクターのピンを抜くときに使用。
ピンの爪の穴に挿入して、少し回転すると簡単にピンが抜けます。専用の工具より劣ると思いますが、抜くことが出来なかったピンが抜けてありがたかったです。これより幅の広いマイナスドライバーだと、上手く抜けませんでした。

対象商品 : 68128235
2018-02-21
用途: 製品組立時

製品組立時に使用していますが、細くて使いやすいです。
ただ長時間使うと、手が滑ってきたり指先にあとがついて痛かったりしますが・・・
そこは自分なりにクッションつけたりして対応しています。
お値段が安いので色々なサイズを試しやすいです。

対象商品 : 68128208
2020-02-26
用途: 腕時計のメンテナンス
サービス業

機械式腕時計のメンテに使用。先細タイプをなかなか探せなかったが、本製品で試してみた。先細のサイズ感はOKだが、先幅が短いのか、強度の問題か、用を足すに至らなかった。また、別のサイズを探し再度挑戦の予定!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする