曜日別特売

鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ - 粂田ギムネ製作所鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ - 粂田ギムネ製作所鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ - 粂田ギムネ製作所鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ - 粂田ギムネ製作所

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。

用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
外径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3109292411225919×2.52.5925
5,850
4,398
4,838(税込)
当日出荷
6812845411226919×2.62.6925
5,850
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
3109294211227919×2.72.7925
5,850
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6812847211228989×2.82.8930
5,850
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6812848811229989×2.92.9930
5,850
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
3109297611230989×33928
5,440
3,988
4,387(税込)
翌々日出荷
3109298511231989×3.13.1930
6,080
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
3109299411232989×3.23.2930
6,080
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6812851511233989×3.33.3930
6,080
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
6812852411234989×3.43.4930
6,080
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
3109302811235989×3.53.5930
6,080
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
3109303711236989×3.63.6930
6,130
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
6812855811237989×3.73.7930
6,130
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
6812856711238989×3.83.8930
6,130
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
6812857611239989×3.93.9930
6,130
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093073112401099×44935
6,130
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093082112411099×4.14.1935
6,375
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093098112421099×4.24.2935
6,375
4,998
5,498(税込)
当日出荷
68128612112431099×4.34.3935
6,375
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128628112441099×4.44.4935
6,375
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128637112451129×4.54.5938
6,375
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128646122279110.5×2.72.710.525
6,110
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128655122289810.5×2.82.810.530
6,110
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128664122299810.5×2.92.910.530
6,110
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128673122309810.5×3310.528
6,110
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128682122319810.5×3.13.110.530
6,340
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128698122329810.5×3.23.210.530
6,340
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128707122339810.5×3.33.310.530
6,340
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128716122349810.5×3.43.410.530
6,340
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093213122359810.5×3.53.510.530
6,340
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128734122369810.5×3.63.610.530
6,390
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128743122379810.5×3.73.710.530
6,390
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128752122389810.5×3.83.810.530
6,390
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128768122399810.5×3.93.910.530
6,390
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
310932651224010910.5×4410.535
5,245
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
681287771224110910.5×4.14.110.535
6,635
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
681287861224210910.5×4.24.210.535
6,635
4,598
5,058(税込)
当日出荷
681287951224310910.5×4.34.310.535
6,635
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
681288041224410910.5×4.44.410.535
6,635
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
681288131224511210.5×4.54.510.538
6,635
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128822132309812×331228
6,275
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128838132319812×3.13.11230
6,505
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128847132329812×3.23.21230
6,505
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128856132339812×3.33.31230
6,505
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128865132349812×3.43.41230
6,505
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128874132359812×3.53.51230
6,505
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128883132369812×3.63.61230
6,555
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128892132379812×3.73.71230
6,555
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128908132389812×3.83.81230
6,555
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68128917132399812×3.93.91230
6,555
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする