曜日別特売

木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ - 粂田ギムネ製作所木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ - 粂田ギムネ製作所

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。

用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
外径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6812913611326919×2.62.6925
3,770
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
6812925811339989×3.93.9930
4,050
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
681294951234511210.5×4.54.510.538
4,380
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6812912711325919×2.52.5925
3,275
取扱い終了
代替品有
6812914511327919×2.72.7925
3,275
取扱い終了
代替品有
6812915411328989×2.82.8930
3,275
取扱い終了
代替品有
6812917211331989×3.13.1930
3,475
取扱い終了
代替品有
6812918811332989×3.23.2930
3,475
取扱い終了
代替品有
6812919711333989×3.33.3930
3,475
取扱い終了
代替品有
6812920611334989×3.43.4930
4,000
取扱い終了
代替品有
6812921511335989×3.53.5930
3,475
取扱い終了
代替品有
6812923311337989×3.73.7930
3,520
取扱い終了
代替品有
6812924211338989×3.83.8930
4,050
取扱い終了
代替品有
68129267113401099×44935
3,520
取扱い終了
代替品有
68129276113411099×4.14.1935
3,735
取扱い終了
代替品有
68129285113421099×4.24.2935
3,735
取扱い終了
代替品有
68129294113431099×4.34.3935
4,295
取扱い終了
代替品有
68129303113441099×4.44.4935
4,295
取扱い終了
代替品有
68129312113451129×4.54.5938
3,735
取扱い終了
代替品有
68129328123279110.5×2.72.710.525
3,855
取扱い終了
代替品有
68129337123289810.5×2.82.810.530
3,855
取扱い終了
代替品有
68129346123299810.5×2.92.910.530
3,855
取扱い終了
代替品有
68129355123309810.5×3310.528
3,855
取扱い終了
代替品有
68129364123319810.5×3.13.110.530
4,085
取扱い終了
代替品有
68129373123329810.5×3.23.210.530
4,085
取扱い終了
代替品有
68129382123339810.5×3.33.310.530
3,550
取扱い終了
代替品有
68129398123349810.5×3.43.410.530
4,085
取扱い終了
代替品有
68129407123359810.5×3.53.510.530
4,085
取扱い終了
返品不可
代替品有
68129416123369810.5×3.63.610.530
4,135
取扱い終了
代替品有
68129425123379810.5×3.73.710.530
4,135
取扱い終了
代替品有
68129434123389810.5×3.83.810.530
4,135
取扱い終了
代替品有
68129443123399810.5×3.93.910.530
4,135
取扱い終了
代替品有
681294681234210910.5×4.24.210.535
4,380
取扱い終了
代替品有
681294771234310910.5×4.34.310.535
4,380
取扱い終了
代替品有
681294861234410910.5×4.44.410.535
4,380
取扱い終了
代替品有
68129504133309812×331228
3,900
取扱い終了
代替品有
68129513133319812×3.13.11230
4,130
取扱い終了
代替品有
68129522133329812×3.23.21230
4,130
取扱い終了
代替品有
68129538133339812×3.33.31230
4,130
取扱い終了
代替品有
68129547133349812×3.43.41230
4,130
取扱い終了
代替品有
68129556133359812×3.53.51230
3,590
取扱い終了
代替品有
68129565133369812×3.63.61230
4,180
取扱い終了
代替品有
68129574133379812×3.73.71230
4,180
取扱い終了
代替品有
68129583133389812×3.83.81230
4,180
取扱い終了
代替品有
68129592133399812×3.93.91230
4,180
取扱い終了
代替品有
681296081334010912×441235
4,180
取扱い終了
代替品有
681296171334110912×4.14.11235
4,425
取扱い終了
代替品有
681296261334210912×4.24.21235
4,425
取扱い終了
代替品有
681296351334310912×4.34.31235
4,425
取扱い終了
代替品有
681296441334410912×4.44.41235
3,850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6812912711325310935541132511325 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093554木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
6812914511327310935721132711327 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093572木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
6812915411328310935881132811328 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093588木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
6812917211331310936151133111331 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093615木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
6812918811332310936241133211332 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093624木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
6812919711333310936331133311333 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093633木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
6812920611334310936421133411334 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093642木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,198
税込3,518
品番が変更になりました
6812921511335310936581133511335 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093658木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
6812923311337310936761133711337 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093676木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
6812924211338310936851133811338 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093685木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
6812926711340310937031134011340 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093703木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
6812927611341310937121134111341 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093712木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
6812928511342310937281134211342 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093728木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
6812929411343310937371134311343 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093737木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,398
税込3,738
品番が変更になりました
6812930311344310937461134411344 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093746木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,398
税込3,738
品番が変更になりました
6812931211345310937551134511345 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093755木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
6812932812327310937641232712327 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093764木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
2,998
税込3,298
品番が変更になりました
6812933712328310937731232812328 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093773木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
2,998
税込3,298
品番が変更になりました
6812934612329310937821232912329 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093782木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
2,998
税込3,298
品番が変更になりました
6812935512330310937981233012330 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093798木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
2,998
税込3,298
品番が変更になりました
6812936412331310938071233112331 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093807木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
6812937312332310938161233212332 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093816木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
6812938212333310938251233312333 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093825木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
6812939812334310938341233412334 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093834木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
68129407123354909745712335画像準備中木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
6812941612336310938521233612336 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093852木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
6812942512337310938681233712337 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093868木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
6812943412338310938771233812338 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093877木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
6812944312339310938861233912339 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093886木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
6812946812342310939131234212342 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093913木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,500
税込3,850
品番が変更になりました
6812947712343310939221234312343 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093922木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,500
税込3,850
品番が変更になりました
6812948612344310939381234412344 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093938木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,500
税込3,850
品番が変更になりました
6812950413330310939561333013330 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093956木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,198
税込3,518
品番が変更になりました
6812951313331310939651333113331 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093965木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
6812952213332310939741333213332 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093974木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
6812953813333310939831333313333 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093983木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
6812954713334310939921333413334 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093992木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
6812955613335310940081333513335 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31094008木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
6812956513336310940171333613336 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31094017木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,398
税込3,738
品番が変更になりました
6812957413337310940261333713337 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31094026木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,398
税込3,738
品番が変更になりました
6812958313338310940351333813338 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31094035木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,398
税込3,738
品番が変更になりました
6812959213339310940441333913339 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31094044木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,398
税込3,738
品番が変更になりました
6812960813340310940531334013340 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31094053木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,398
税込3,738
品番が変更になりました
6812961713341310940621334113341 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31094062木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,500
税込3,850
品番が変更になりました
6812962613342310940781334213342 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31094078木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,500
税込3,850
品番が変更になりました
6812963513343310940871334313343 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31094087木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,500
税込3,850
品番が変更になりました
6812964413344310940961334413344 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31094096木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする