LED充電式投光器充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。シガーソケット充電可能