大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)
頭部形状
ナベ
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036932
2X11
1箱(4000本)
M2
11
-
-
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69036966
4X13
1箱(1200本)
M4
13
十字穴
0.7
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69036975
4.5X6
1箱(1000本)
M4.5
6
-
-
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69036984
4.5X8
1箱(1000本)
M4.5
8
十字穴
0.75
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69036993
4.5X10
1箱(900本)
M4.5
10
-
-
-
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037002
4.5X12
1箱(800本)
M4.5
12
-
-
-
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037018
4.5X16
1箱(700本)
M4.5
16
-
-
-
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037027
4.5X20
1箱(500本)
M4.5
20
-
-
-
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037036
6X5
1箱(600本)
M6
5
-
-
-
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください