大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/茶ブロンズ)
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.6
表面処理
GB(茶ブロンズ)
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.73(最小)1.15
内容量
1箱(1600本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036957
3.5X14
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください