大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/茶ブロンズ)
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
10
頭部形状
丸皿
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
GB(茶ブロンズ)
ねじピッチ(mm)
0.6
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.35
寸法C(mm)
約0.25
寸法K(mm)
2
寸法f(mm)
約0.8
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60
内容量
1箱(2500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037194
3.5X10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください