大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
10
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
丸皿
ねじの呼び
M8
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037203
8X10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください