大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/ニッケル)
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
10
頭部形状
バインド
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
1.25
十字穴番号
3
寸法K(mm)
3.1
寸法f(mm)
1.7
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(Φmm)
16.4
十字穴深さ(mm)
(最大)4.36/(最小)3.78
内容量
1箱(250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037255
8X10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください