(+)皿小ねじ 小頭(鉄/グリーンクロメート)

(+)皿小ねじ 小頭(鉄/グリーンクロメート) - 大阪魂
ねじの呼びM4長さ(mm)10頭部形状皿小頭材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理グリーンクロメートねじピッチ(mm)0.7十字穴番号2寸法C(mm)約0.25寸法K(mm)1.4寸法m(mm)約3.6寸法dk(Φmm)6十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91内容量1箱(2500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690372824X10
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする