(+)皿小ねじ 小頭(鉄/ユニクロ)

(+)皿小ねじ 小頭(鉄/ユニクロ) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭(鉄/ユニクロ) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690372984X451箱(500本)M445皿小頭十字穴0.72
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
690373164X501箱(450本)M450皿小頭十字穴0.72
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
690373526X601箱(180本)M660---
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする