大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭(鉄/黒クロメート)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
18
頭部形状
皿小頭
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.30
寸法K(mm)
2.4
寸法m(mm)
約5.1
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037343
6X18
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください