大阪魂
(+)JISトラス小ねじ(鉄/クローム)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
トラス
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.75
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
9.4
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60
内容量
1箱(1500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037422
4X8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください